- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 250v 20a プラグのおすすめ人気ランキング
250v 20a プラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新518件の「250v 20a プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v コンセントキャップ」、「三相200v プラグ 20A」、「コンセントキャップ 20A」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
適合圧着端子
(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5
トラスコ品番
255-3767
質量(g)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質
難燃性ABS
色
ミルキーホワイト
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色
乳白色
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様
引掛形20A 250Vの接地形3P専用
質量(g)
4.2
規格
RoHS対応
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)
61
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
14~17.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
23
適合圧着端子
(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番
255-3716
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様
引掛形30Aの接地形2P、3P専用
質量(g)
4.9
規格
RoHS対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)
73
寸法a(Φmm)
56
寸法B(mm)
130
寸法C(Φmm)
14~17.5
適合圧着端子
(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番
255-3724
形状
平刃
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)
VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番
381-6958
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷